Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Schrankheizung 45W mit Thermostat (mit Sicherung 6A D01)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Schrankheizung 45W mit Thermostat (mit Sicherung 6A D01)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1650

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507038657

Sonepar Artikelnummer

120147921

Hersteller Artikelnummer

1650

Hersteller Typ

1650

Hersteller Artikel Nr.:

1650

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.500 kg

Zubehör Schaltschrankheizung.