Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Schrankheizung 45W mit Thermostat (mit Sicherung D01/6A)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Schrankheizung 45W mit Thermostat (mit Sicherung D01/6A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1028.1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85162950

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507038640

Sonepar Artikelnummer

120167927

Hersteller Artikelnummer

1028.1

Hersteller Typ

1028.1

Hersteller Artikel Nr.:

1028.1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

0.300 kg

Zubehör Schaltschrankheizung.