ELSTA - SET Schlauchverschraubung SV50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4493147
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082117
Sonepar Artikelnummer
120501364
Hersteller Artikelnummer
4493147
Hersteller Typ
4493147
Hersteller Artikel Nr.:
4493147
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Für FXP-Schlauch, Bohrung 50 mm, Schlauchverschr. mit Gegenmutter.


