Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - SET Schwenkhebel SHS-DZ, plombierbar schwarz

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - SET Schwenkhebel SHS-DZ, plombierbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3327.DZ

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507123490

Sonepar Artikelnummer

121025170

Hersteller Artikelnummer

3327.DZ

Hersteller Typ

3327.DZ

Hersteller Artikel Nr.:

3327.DZ

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.360 kg

Schwenkhebelverschluss zum Einbau von Profilhalbzylindern nach DIN 18252. Geeignet für den Umbau von Einfach- auf Doppelsperre, passend für Gehäuse mit Produktionsdatum ab Anfang 2018 (bei Verwendung als Ersatzteil beachten!). Variante für 2 Profilhalbzylinder mit 40/45 mm Gesamtlänge, Länge außen bis Gewindebohrung 30 bis 42 mm, Material: PA.