ELSTA - SET Sichtfenster rund D75 für ÜA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4493140
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Nein
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
9008507061419
Sonepar Artikelnummer
120501401
Hersteller Artikelnummer
4493140
Hersteller Typ
4493140
Hersteller Artikel Nr.:
4493140
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


