ELSTA - Set T-Stück V 95² mit Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9402577
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507018338
Sonepar Artikelnummer
120052901
Hersteller Artikelnummer
9402577
Hersteller Typ
T-STÜCK CU V
Hersteller Artikel Nr.:
9402577
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.040 kg
T-Stück Cu für V-Anschlussklemme (1x50²) kpl. mit Klemme, Bohrung 2x Ø 9,5 mm, 1x Anschluss 95 mm² (max.).


