ELSTA - Skiffy Befestigungsset für ZG (Einheit mit 4 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGZUB002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507016204
Sonepar Artikelnummer
120148500
Hersteller Artikelnummer
ZGZUB002
Hersteller Typ
ZGZUB002
Hersteller Artikel Nr.:
ZGZUB002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
Zubehör AP-Maskenverteiler / Zählergerüste.


