ELSTA - SLTS D02/3POL/20A ELSTA CORON R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71421
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507049585
Sonepar Artikelnummer
120498970
Hersteller Artikelnummer
71421
Hersteller Typ
71421
Hersteller Artikel Nr.:
71421
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.320 kg
Sicherungslasttrennschalter CORON R für 60 mm Cu oder Cuponal Sammelschienen-Systeme. Sicherungslasttrennschalter 3-polig für D0 Sicherungseinsätze und Passeinsätze nach IEC 60269-3, reiterbar (auf 60 mm Cu oder Cuponal Sammelschienensystem), Sicherungsstecker mit Blinkmelder für sofortige Fehlererkennung, mit fixer Passhülse (außer 63 A), für folgende Schienenhöhen: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, für folgende Schienenbreiten: 5 mm, 10 mm, Schienenmaßtoleranzen lt. EN 13601 bzw. EN 754-5: +/-0,15 mm, Laienbedienbarkeit nach EN 61439-3 (Berührungsschutz IP20C, eingebaut hinter Abdeckung), Schaltknebel (Farbe gelb) ein- und ausgeschaltet plombierbar bzw. ausgeschaltet versperrbar, Anschluss: Edelstahl-Liftklemmen Klemmbereich Cu 1,5 - 25 mm², Anzugsdrehmoment: 3 Nm (PZ2 Schraubenkopf).


