ELSTA - Sockel S6 X2 1200/DT320 R/R zus. gebaut RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SXZ6DT20R
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507152438
Sonepar Artikelnummer
121394581
Hersteller Artikelnummer
SXZ6DT20R
Hersteller Typ
SXZ6DT20R
Hersteller Artikel Nr.:
SXZ6DT20R
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1115 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
620 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
47.000 kg


