ELSTA - Sockelkombi S4X0-S4X0 950/320 AS/ST/SC RAL7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX4410
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507150144
Sonepar Artikelnummer
121080968
Hersteller Artikelnummer
SX4410
Hersteller Typ
SX4410
Hersteller Artikel Nr.:
SX4410
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1180 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
29.000 kg


