ELSTA - Sockelrost KSR 800/800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1518
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 800 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037643
Sonepar Artikelnummer
120027511
Hersteller Artikelnummer
1518
Hersteller Typ
1518
Hersteller Artikel Nr.:
1518
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
60 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
20.000 kg


