ELSTA - Sockelrost KSR S3 X00 / S4 X0 600/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1515
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507015597
Sonepar Artikelnummer
120027508
Hersteller Artikelnummer
1515
Hersteller Typ
SOCKELROST KSR S3 X00/S4 X0 600/400
Hersteller Artikel Nr.:
1515
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
5.000 kg


