ELSTA - Sockelrost KSR S5/6 X2 1200/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1517
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1200 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507015610
Sonepar Artikelnummer
120027510
Hersteller Artikelnummer
1517
Hersteller Typ
SOCKELROST KSR S6 X2 1200/400
Hersteller Artikel Nr.:
1517
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1200 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
9.900 kg


