ELSTA - Sockelrost KSR S5 X1 800/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1516
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 800 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507015603
Sonepar Artikelnummer
120027509
Hersteller Artikelnummer
1516
Hersteller Typ
SOCKELROST KSR S5 X1 800/400
Hersteller Artikel Nr.:
1516
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.300 kg


