ELSTA - Sockelverlängerung SV X00 500/320 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2939
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507119233
Sonepar Artikelnummer
121025147
Hersteller Artikelnummer
2939
Hersteller Typ
2939
Hersteller Artikel Nr.:
2939
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
450 mm
Höhe:
528 mm
Tiefe:
311 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
460 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


