Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Sockelverlängerung SV3/1 500/320 RAL 7032

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Sockelverlängerung SV3/1 500/320 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1409

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 420 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507037162

Sonepar Artikelnummer

120147867

Hersteller Artikelnummer

1409

Hersteller Typ

1409

Hersteller Artikel Nr.:

1409

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

420 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

310 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

440 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

10.000 kg

Sockelverlängerung, zusammengebaut. Material: glasfaserverstärkter Polyester, Farbe: RAL 7032. Baustromöffnung: Beidseitig mit Verschlussstopfen.