ELSTA - Sockelverlängerung SV3 250/180 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1399
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507007059
Sonepar Artikelnummer
120147862
Hersteller Artikelnummer
1399
Hersteller Typ
1399
Hersteller Artikel Nr.:
1399
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
306 mm
Tiefe:
180 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.500 kg


