ELSTA - Sockelverlängerung SV4 250/250 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1468
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 586 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507007110
Sonepar Artikelnummer
120147895
Hersteller Artikelnummer
1468
Hersteller Typ
1468
Hersteller Artikel Nr.:
1468
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
586 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
239 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
590 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.200 kg


