ELSTA - Sockelverlängerung SV5 250/320 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 781 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507007165
Sonepar Artikelnummer
120147868
Hersteller Artikelnummer
1410
Hersteller Typ
SV5 250/320
Hersteller Artikel Nr.:
1410
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
781 mm
Höhe:
306 mm
Tiefe:
311 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
785 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.000 kg


