ELSTA - Sockelverlängerung SV5 500/320 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411.1
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507021727
Sonepar Artikelnummer
121025117
Hersteller Artikelnummer
1411.1
Hersteller Typ
1411.1
Hersteller Artikel Nr.:
1411.1
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
780 mm
Höhe:
528 mm
Tiefe:
311 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
785 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.000 kg


