ELSTA - Sockelverlängerung SV6 500/320 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507007202
Sonepar Artikelnummer
120147871
Hersteller Artikelnummer
1413
Hersteller Typ
1413
Hersteller Artikel Nr.:
1413
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1111 mm
Höhe:
528 mm
Tiefe:
311 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1115 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.000 kg


