ELSTA - Sperrplättchen für Geräteschlitzabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9465364
Ausführung - sonstige
Breite - 46.2 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118144
Sonepar Artikelnummer
121025299
Hersteller Artikelnummer
9465364
Hersteller Typ
9465364
Hersteller Artikel Nr.:
9465364
Ausführung:
sonstige
Breite:
46.2 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Sperrplättchen für Geräteschlitzabdeckung VZ-Teil. Bei Abdeckung ab 150 mm 2 Stk. Erforderlich.


