Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Stand-Untergestell für Aev B=360/H=530mm Fvz

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Stand-Untergestell für Aev B=360/H=530mm Fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1946

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507087808

Sonepar Artikelnummer

120148003

Hersteller Artikelnummer

1946

Hersteller Typ

1946

Hersteller Artikel Nr.:

1946

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

7.400 kg

Stand - Untergestell für AEVA, Breite = 360 mm, Material: Stahl - feuerverzinkt, Gestellhöhe 530 mm.