Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Standsockel C 100 mm Höhe

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Standsockel C 100 mm Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSTC100-3

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 810 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507072958

Sonepar Artikelnummer

120500841

Hersteller Artikelnummer

SSTC100-3

Hersteller Typ

SSTC100-3

Hersteller Artikel Nr.:

SSTC100-3

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

810 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

300 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

810 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.070 kg

Standsockel für Metall-Standverteiler Innenraum Aufputz.