ELSTA - Steckdosen Einsatz zu FZ7160 TT Netz 0-1-0-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ7160.SDEV
Ausführung - sonstige
Breite - 240 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507105199
Sonepar Artikelnummer
121026157
Hersteller Artikelnummer
FZ7160.SDEV
Hersteller Typ
FZ7160.SDEV
Hersteller Artikel Nr.:
FZ7160.SDEV
Ausführung:
sonstige
Breite:
240 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
80 mm
RAL-Nummer:
3002
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg
Baustromtafel mit CEE 32, 2x Schuko und Absicherung, passend zu Netz Burgenland Zählerschrank für Gasdruck-Regelanlagen GDRA.


