ELSTA - Steckschlüssel Dreikant 8,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43269
Ausführung - Dreikant
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020772044381
Sonepar Artikelnummer
120501450
Hersteller Artikelnummer
43269
Hersteller Typ
43269
Hersteller Artikel Nr.:
43269
Ausführung:
Dreikant
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.086 kg
Dreikantschlüssel 8 mm (z.B. für Verteilersäule 100).


