ELSTA - Steigleitungsklemmdose SKD03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SKD03
Ausführung - sonstige
Tiefe - 88 mm
Farbe - grau
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507030033
Sonepar Artikelnummer
120168638
Hersteller Artikelnummer
SKD03
Hersteller Typ
SKD03
Hersteller Artikel Nr.:
SKD03
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
88 mm
Farbe:
grau
Breite:
240 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg
Geteilte Einschubplatte unten inkl. 2 Bohrungen und oben inkl. 1 Bohrung mit HKL 35².


