ELSTA - Steigleitungsklemmdose SKD04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SKD04
Ausführung - sonstige
Tiefe - 128 mm
Farbe - grau
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507030040
Sonepar Artikelnummer
120168639
Hersteller Artikelnummer
SKD04
Hersteller Typ
SKD04
Hersteller Artikel Nr.:
SKD04
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
128 mm
Farbe:
grau
Breite:
240 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg
Geteilte Einschubplatte unten inkl. 2 Bohrungen und oben inkl. 1 Bohrung mit HKL 35².


