Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Stützisolatoren DB 20/P,M4 20 mm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Stützisolatoren DB 20/P,M4 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4172002004

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • RAL-Nummer - 3002

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232123

Hersteller Artikelnummer

4172002004

Hersteller Typ

DB 20/P M4

Hersteller Artikel Nr.:

4172002004

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

RAL-Nummer:

3002

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.010 kg

Niederspannungs-Stützisolatoren aus glasfaserverstärktem Polyester werden im Heißpressverfahren mit eingepressten Gewindebuchsen aus verzinktem Stahl hergestellt. Sie sind mittels Gabelschlüssel leicht zu montieren und zu öffnen. Sie zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, sehr gute Kriechstromfestigkeit und durch außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen chemische und korrosive Beanspruchung aus.