Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Stützisolatoren DB 34/P,M6 35 mm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Stützisolatoren DB 34/P,M6 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4172003406

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • RAL-Nummer - 3002

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 64 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232127

Hersteller Artikelnummer

4172003406

Hersteller Typ

DB 34/P M6

Hersteller Artikel Nr.:

4172003406

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

RAL-Nummer:

3002

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85462000

Gewicht:

0.062 kg

Niederspannungs-Stützisolatoren aus glasfaserverstärktem Polyester werden im Heißpressverfahren mit eingepressten Gewindebuchsen aus verzinktem Stahl hergestellt. Sie sind mittels Gabelschlüssel leicht zu montieren und zu öffnen. Sie zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, sehr gute Kriechstromfestigkeit und durch außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen chemische und korrosive Beanspruchung aus.