Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Tellerstopfen T28 D=40,7 mm TRANS

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Tellerstopfen T28 D=40,7 mm TRANS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40915

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39235010

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507087587

Sonepar Artikelnummer

121025188

Hersteller Artikelnummer

40915

Hersteller Typ

40915

Hersteller Artikel Nr.:

40915

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39235010

Gewicht:

0.005 kg

für Steigleitungsbohrungen (Schlauch FX 63).