Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Tiefenverstellwinkel für Zählergerüst H=1120 mm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Tiefenverstellwinkel für Zählergerüst H=1120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9463411

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507035229

Sonepar Artikelnummer

120130081

Hersteller Artikelnummer

9463411

Hersteller Typ

TIEFENVERSTELLWINKEL ZG H=1120MM

Hersteller Artikel Nr.:

9463411

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.500 kg

Lieferung paarweise.