ELSTA - Türe ESK0 + ET08-EHSK-Sperre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9406710
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 413 mm
Höhe - 318 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507028528
Sonepar Artikelnummer
120167874
Hersteller Artikelnummer
9406710
Hersteller Typ
TÜRE ESK0M. SCHLOSS ET08-SCHARNIERT
Hersteller Artikel Nr.:
9406710
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
413 mm
Höhe:
318 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


