ELSTA - Türe ESK0 SV: MB23 (inkl. RSR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4121666602
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 413 mm
Höhe - 318 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082223
Sonepar Artikelnummer
120498943
Hersteller Artikelnummer
4121666602
Hersteller Typ
4121666602
Hersteller Artikel Nr.:
4121666602
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
413 mm
Höhe:
318 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Ersatztüre für ESK0.


