ELSTA - Türe HASK 712 mit Scharnieren kpl.m. ET08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9405788.4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 700 mm
Höhe - 460 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507038299
Sonepar Artikelnummer
120168005
Hersteller Artikelnummer
9405788.4
Hersteller Typ
9405788.4
Hersteller Artikel Nr.:
9405788.4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
700 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg
Ersatztüre für HSK 712.


