ELSTA - Türe HASK 712 mit Schloß ET 08 - Stecktüre/ Stecklaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9405186.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 700 mm
Höhe - 460 mm
Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507038077
Sonepar Artikelnummer
120168002
Hersteller Artikelnummer
9405186.2
Hersteller Typ
9405186.2
Hersteller Artikel Nr.:
9405186.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
700 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg
Ersatztüre für HSK 712.


