Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Türe HSK 440 m. ET08 (Stecktüre) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Türe HSK 440 m. ET08 (Stecktüre) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9404791.2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 427 mm

  • Höhe - 317 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507038497

Sonepar Artikelnummer

120167999

Hersteller Artikelnummer

9404791.2

Hersteller Typ

TÜRE HSK 440 M. ET08 (STECKTÜRE)

Hersteller Artikel Nr.:

9404791.2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

427 mm

Höhe:

317 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

Ersatztüre für HSK 440.