ELSTA - Türe HSK 440 SV: MB23 (Scharniertüre)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9404792.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 427 mm
Höhe - 317 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082261
Sonepar Artikelnummer
120498978
Hersteller Artikelnummer
9404792.1
Hersteller Typ
9404792.1
Hersteller Artikel Nr.:
9404792.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
427 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg
Ersatztüre für HSK 440.


