ELSTA - Türe HSK 440 SV: MB23 (Stecktüre)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9404791
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 427 mm
Höhe - 317 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082254
Sonepar Artikelnummer
120498977
Hersteller Artikelnummer
9404791
Hersteller Typ
9404791
Hersteller Artikel Nr.:
9404791
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
427 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Ersatztüre für HSK 440.


