ELSTA - Türe HSK 712 SV: MB23 (Scharniere) - aktuell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9405788.3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 702 mm
Höhe - 461 mm
Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082315
Sonepar Artikelnummer
120501454
Hersteller Artikelnummer
9405788.3
Hersteller Typ
9405788.3
Hersteller Artikel Nr.:
9405788.3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
702 mm
Höhe:
461 mm
Tiefe:
16 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.000 kg
Ersatztüre für HSK 712.


