ELSTA - ÜEK (3)B/C - EKL Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2583
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 385 mm
Breite - 265 mm
Tiefe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507036509
Sonepar Artikelnummer
120167729
Hersteller Artikelnummer
2583
Hersteller Typ
ÜEK (3)B/C - EKL
Hersteller Artikel Nr.:
2583
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
385 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg
Blitzableiterkasten Netz NÖ.


