ELSTA - UGSZ 1 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1129 mm
Breite - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507086009
Sonepar Artikelnummer
120501355
Hersteller Artikelnummer
3072
Hersteller Typ
3072
Hersteller Artikel Nr.:
3072
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1129 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
309 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.000 kg
Kombizählerverteiler Strom-Gas, Freileitungshausanschluss, Innenraum Unterputz mit Putzrahmen UPR, Wiener Netze. Gehäuse: Thermoplastverteiler mit Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, RAL 7035, Schutzart IP30D, Schutzklasse II, Unterputzvariante mit Stahlblech-Putzrahmen pulverbeschichtet für Innenraummontage. Ausführung Stromteil: KEIN Vorzählerteil, 1 Zählerplatz mit Zähleranschlussklemme (ZAK, lose beigelegt), KEIN Nachzählerteil. Ausführung Gasteil: Horizontale Abschottung zum Stromteil, Zugang von unten, oder seitlich (Bohrungen bauseits), Tragschiene für Gaszähler G 2,5 oder G 4 (ohne Haupthahn), Lüftungsschlitze in der Scharniertüre (unten).


