ELSTA - Umbausatz Festplatzsockel S4 X0, Tiefe 320, DM81, RAL7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4116
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507152513
Sonepar Artikelnummer
121153677
Hersteller Artikelnummer
4116
Hersteller Typ
4116
Hersteller Artikel Nr.:
4116
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg
Nachrüstsatz Festplatzsockel für bestehende Anlagen (Umbausatz). Passend für Sockel Serie SX, Farbe RAL 7032, Baustromöffnung DM 81 mm.


