ELSTA - Umbausatz Festplatzsockel S5 X1, Tiefe 320, DM81, RAL7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4117
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507152520
Sonepar Artikelnummer
121153678
Hersteller Artikelnummer
4117
Hersteller Typ
4117
Hersteller Artikel Nr.:
4117
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.700 kg
Nachrüstsatz Festplatzsockel für bestehende Anlagen (Umbausatz). Passend für Sockel Serie SX, Farbe RAL 7032, Baustromöffnung DM 81 mm.


