ELSTA - Universaleinführungsflansch UEF kpl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0178
Breite - 85 mm
Höhe - 51 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507018635
Sonepar Artikelnummer
120052819
Hersteller Artikelnummer
0178
Hersteller Typ
UNIVERSALEINFÜHRUNGSFLANSCH 178
Hersteller Artikel Nr.:
0178
Breite:
85 mm
Höhe:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Zubehör für KHAS und KDK, entspricht PG 21 - 36.


