ELSTA - Universaleinführungsflansch UEF/V - ENERGIE AG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0503
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507050475
Sonepar Artikelnummer
121025107
Hersteller Artikelnummer
0503
Hersteller Typ
0503
Hersteller Artikel Nr.:
0503
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.150 kg
Zubehör für KHAS und KDK, Vierfachflansch Ø 4x 14,5 mm.


