ELSTA - Unterputz / Aufputz Zählerverteiler Innenraum Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1A0
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 521 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507011483
Sonepar Artikelnummer
120073254
Hersteller Artikelnummer
W1A0
Hersteller Typ
ZV-W-1Z-A-0GF
Hersteller Artikel Nr.:
W1A0
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
521 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.400 kg


