ELSTA - Unterputz Hauptsicherungskasten Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS46601
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507051700
Sonepar Artikelnummer
120135690
Hersteller Artikelnummer
HS46601
Hersteller Typ
HASK 160T UEA(3+1)C+N 451
Hersteller Artikel Nr.:
HS46601
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg


