ELSTA - Unterputz Hauptsicherungskasten Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS71804.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507051793
Sonepar Artikelnummer
120135697
Hersteller Artikelnummer
HS71804.BC
Hersteller Typ
HASK CU4X160T ÜA(3+1)B/C+N 712
Hersteller Artikel Nr.:
HS71804.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
472 mm
Breite:
712 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
19.600 kg


