ELSTA - Unterputz Hauptsicherungskasten Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS61603.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507053926
Sonepar Artikelnummer
120143327
Hersteller Artikelnummer
HS61603.BC
Hersteller Typ
HASK 3X160T ÜA(3+1)B/C+N 601
Hersteller Artikel Nr.:
HS61603.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.800 kg


